| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-8925186 Herst.-Nr.: BTCC-03 EAN/GTIN: 8716309101240 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gembird BTCC-03 - Bluetooth-Freisprechanlage für PKW für Handy Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 11.8 cm | ![](/p.gif) | Tiefe | 4.7 cm | ![](/p.gif) | Höhe | 1.5 cm | ![](/p.gif) | Produkttyp | Bluetooth-Freisprechanlage für PKW | ![](/p.gif) | Paketinhalt | USB-KFZ-Ladegerät, Bluetooth-Freisprechanlage für PKW, Sonnenblenden-Clip | ![](/p.gif) | Max. Betriebsabstand | 8 m | ![](/p.gif) | Bluetooth-Profile | Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP) | ![](/p.gif) | Steuerungen | Lautstärke, Anrufbeantwortung | ![](/p.gif) | Integrierte Komponenten | Mikrofon, Lautsprecher | ![](/p.gif) | Drahtlosschnittstelle | Bluetooth 2.1 EDR | ![](/p.gif) | Bestimmt für | Handy | Verschiedenes | Platzierung/Befestigung | Sonnenblende | ![](/p.gif) | Stromquelle | USB | Batterie | Technologie | Lithium-Polymer | ![](/p.gif) | Standby-Zeit | 800 Stunden | ![](/p.gif) | Aufladbarer Akku | Wiederaufladbar | ![](/p.gif) | Lebensdauer (max.) | 12 Stunde(n) | Verbindungen | Verbindungen | USB - 5-polig Micro-USB Typ B | Abmessungen & Gewicht (Transport) | Transportbreite | 18 cm | ![](/p.gif) | Transporttiefe | 11.5 cm | ![](/p.gif) | Transporthöhe | 5.2 cm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |