Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird PB05-02 Powerbank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8925293
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     PB05-02
EAN/GTIN:
     8716309124300
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
usb akku
Gembird PB05-02 - Powerbank - 5000 mAh - 10 Watt - 2 A - 2 Ausgabeanschlussstellen (USB) - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.4 cm
Tiefe
9.2 cm
Höhe
1.4 cm
Gewicht
118 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Powerbank
Verschiedenes
Packungstyp
Farb-Box
Kennzeichnung
RoHS, ISO 9002
Batterie
Technologie
Lithium-Polymer
Ladezeit
2.5 Stunden
Kapazität
5000 mAh
Bereitgestellte Spannung
3.7 V
Merkmale
Akkuladungsanzeige, Kurzschlussschutz, Überladungsschutz
Wiederaufladevorgänge, max.
300
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
DC 5 V
Gestellte Leistung
10 Watt
Geleistete Netzspannung
5 V
Elektrischer Strom max.
2 A
Eingangsanschlüsse
5-poliger Micro-USB Typ B, 24 pin USB-C
Ausgabeanschlussstellen
Gesamt 2: 4-polig USB Typ A
Menge Eingangsstecker
2
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
7.5 cm
Transporttiefe
14 cm
Transporthöhe
2.5 cm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.