Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird PB10-02 Powerbank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8925294
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     PB10-02
EAN/GTIN:
     8716309124324
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
usb akku
Gembird PB10-02 - Powerbank - 10000 mAh - 12 Watt - 2 A - 2 Ausgabeanschlussstellen (USB) - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.8 cm
Tiefe
13.6 cm
Höhe
1.6 cm
Gewicht
214 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Powerbank
Entwickelt für
Mobiltelefon, Tablet
Verschiedenes
Packungstyp
Farb-Box
Zubehör im Lieferumfang
Micro USB-Kabel
Kennzeichnung
ISO 9002, RoHS
Batterie
Technologie
Lithium-Polymer
Kapazität
10000 mAh
Bereitgestellte Spannung
3.7 V
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
DC 5 V
Gestellte Leistung
12 Watt
Merkmale
Batteriestatusanzeige, Überladungsschutz, Überladeschutz, Kurzschlussschutz
Geleistete Netzspannung
5 V
Elektrischer Strom max.
2 A
Eingangsanschlüsse
5-poliger Micro-USB Typ B, 24 pin USB-C
Ausgabeanschlussstellen
Gesamt 2: 4-polig USB Typ A
Menge Eingangsstecker
2
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
9 cm
Transporttiefe
17.5 cm
Transporthöhe
2.5 cm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.