Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etherma SOLAMAGIC S3 Premium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8925402
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     9300111
EAN/GTIN:
     4026911104534
Suchbegriffe:
Heizstrahler
Infrarotheizer
Infrarotstrahler
etherma infrarotheizer
Der SOLAMAGIC S3 ist die starke Outdoorvariante für Ihren Außenbereich. Das Gerät ist aus hochwertigem Aluminium gefertigt und mit einer Solastar-G2 Heizröhre ausgestattet, die eine angenehmere Lichtfarbe mit besserem Wärmeverhalten vereint. Gerade im Außenbereich ermöglichen Infrarotheizstrahler sehr flexible Einsatzmöglichkeiten und schaffen konstante, angenehme Wärmezone auf Balkonen, Terrassen oder auch in Gastronomie-Außenbereichen. Aufgrund der kurzen Wellenlänge durchdringt die infrarote Wärmestrahlung Luft besonders effizient, ist keinen Windverwehungen ausgesetzt und garantiert hohe Betriebskosteneinsparungen gegenüber Gasstrahlern.
Etherma SOLAMAGIC S3 Premium - Heizelement - Wandbefestigung, Deckenbefestigung - 2.5 kW - Nano-Anthracite
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Wandbefestigung, Deckenbefestigung
Farbe
Nano-Anthracite
Produkttyp
Heizelement
Funktionen
Heizung
Empfohlener Raumbereich
Bis zu 16 m²
Luftstromsteuerung
45°-Neigungseinstellung
Heizkapazität
2.5 kW
Heizmethode
Infrarot
Umgebung
Im Freien
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Halterung
Ausschlussklausel für Bildfarbe
Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Kennzeichnung
IP44, TUV Nord
Abmessungen und Gewicht
Breite
75 cm
Tiefe
20 cm
Höhe
9.2 cm
Gewicht
4 kg
Energieversorgung
Kabellänge
0.5 m
Spannung
230 V / 50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 458,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 546,98*
€ 650,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 541,06*
€ 643,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 510,48*
€ 607,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 493,37*
€ 587,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 458,48*
€ 545,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Etherma
9100792-2
ab € 70,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.