Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer MP 84


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8925517
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     57002
EAN/GTIN:
     4211125570026
Suchbegriffe:
Elektrische Nagelfeile
Fusspflege-Gerät
Fusspflegegerät
Maniküre-Gerät
Für strahlend schöne Hände und Füße. Egal ob Kürzen, Feilen, Formen und Polieren der Nägel oder zur Entfernung von Hornhaut, Nagelhaut sowie Schwielen und Hühneraugen - mit den 10 hochwertigen Aufsätzen gelingt eine Maniküre oder Pediküre wie vom Profi. Das praktische Aufbewahrungs-Etui fungiert gleichzeitig als Ladestation für das Maniküregerät und ist auch ideal für Reisen.
Beurer MP 84 - Elektrisches Maniküre-/Pediküregerät - schnurlos
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Elektrisches Maniküre-/Pediküregerät - schnurlos
Kategorie
Schönheit
Geschwindigkeitseinstellungen Anz.
3
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Verschiedenes
Kabellose Betriebsdauer
2 Std.
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Lade-/Aufbewahrungshülle ¦ Schutzkappe ¦ Micro-USB-Kabel ¦ Saphirscheibe fein ¦ Saphirscheibe grob ¦ Filzkegel ¦ Runde Saphirfräse ¦ Nagelschneider ¦ Flammenförmiger Schneider ¦ Zylindrischer Schneider ¦ Saphirkegel ¦ Saphir-Hornhautschleifer ¦ Kristall-Hornhautschleifer
Abmessungen und Gewicht
Breite
3.74 cm
Tiefe
3.83 cm
Höhe
15.5 cm
Gewicht
135 g
Energieversorgung
Ladezeit
3 Std.
Stromverbrauch
5 W
Batterietechnologie
Lithium-Ionen
Spannung
5 V
Nennstrom
1 A
Stromquelle
Batterie
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,36*
€ 99,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,47*
€ 96,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,60*
€ 94,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,82*
€ 92,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,04*
€ 77,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.