| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-8925607 Herst.-Nr.: OVI004ZZ EAN/GTIN: 0745883855698 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit SCREENFORCE TemperedGlass für das iPad ist es ganz einfach, Ihr Display so makellos und geschützt zu halten wie am ersten Tag. TemperedGlass wurde entwickelt, um stärker als normales Glas zu sein, und bietet einen widerstandsfähigen, strapazierfähigen Schutz für Ihr iPad-Display. Es wird aus hochwertigem japanischem Glas hergestellt und behält die glatte Oberfläche und Haptik des Bildschirms bei. Es wurde ausgiebig getestet, um die Helligkeit, Schärfe und Klarheit zu gewährleisten, die du von deinem iPad erwartest. Es ist mit dem Apple Pencil kompatibel, sodass Sie problemlos Notizen machen oder nahtlos gestalten können. Das Easy Align Tray ermöglicht eine einfache und präzise Anbringung und bietet maximalen Schutz. Belkin - Bildschirmschutz für Tablet - Glas - für Apple 10.9-inch iPad (10. Generation) Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Bildschirmschutz - Glas | ![](/p.gif) | Produktmaterial | Gehärtetes Glas (9H) | ![](/p.gif) | Paketinhalt | Bildschirmschutz, einfach auszurichtendes Fach | ![](/p.gif) | Schutz | Kratzfest, Schlagschutz, reibfest | ![](/p.gif) | Dicke | 0.29 mm | ![](/p.gif) | Bestimmt für | Tablet | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple 10.9-inch iPad (10. Generation) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, iPad Zubehör, ipad zubehör schutzglas, ipad zubehör, belkin ipad zubehör |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |