Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer SatinSkin HL 36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8925688
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     576.13
EAN/GTIN:
     4211125576134
Suchbegriffe:
Damenrasierer
Akku-Rasierer
Akkurasierer
Elektro Rasierer
Für seidenglatte und geschmeidige Haut: Der flexible Kopf des elektrischen Rasierers passt sich perfekt den Konturen an. Mit den verschiedenen Aufsätzen können Sie Ihre Haare trimmen, rasieren oder Ihre Haut peelen.
Beurer SatinSkin HL 36 - Ladyshaver - schnurlos
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Ladyshaver - schnurlos
Kategorie
Haarentfernung
Besondere Funktionen
Integrierte LED-Anzeige
Geschwindigkeitseinstellungen Anz.
2
Nutzung
Trocken, nass
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Verschiedenes
Kabellose Betriebsdauer
60 min
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Peeling-Aufsatz ¦ Kammaufsatz (4 mm) ¦ Kammaufsatz (8 mm) ¦ Sliding attachment ¦ Aufbewahrungsbeutel ¦ Ladestation ¦ USB-C-Kabel
Kennzeichnung
IPX7
Abmessungen und Gewicht
Breite
5 cm
Tiefe
5 cm
Höhe
16.2 cm
Gewicht
123 g
Energieversorgung
Ladezeit
90 min
Batterietechnologie
Lithium-Ionen
Batterie wiederaufladbar
Ja
Stromquelle
Batterie
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Indikatoren
Lädt
Rasierer, Trimmer und Epilierer
Besonderheiten
Hypoallergen, rutschfester Griff, ergonomisches Design
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.