Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer MP 59


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8925689
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     571.16
EAN/GTIN:
     4211125571160
Suchbegriffe:
Hornhaut-Entferner
Hornhautentferner
Hornhaut-Raspel
Hornhautraspel
Mit dem MP 59 entfernen Sie mühelos lästige Hornhaut, Schwielen und raue Stellen an Ihren Füßen. Das Gerät kann nass und trocken genutzt werden. Der Hornhautentferner ist mit einem leistungsstarken Lithium-Ionen Akku für eine besonders lange und kraftvolle Akkulaufzeit ausgestattet.
Beurer MP 59 - Hornhautentferner - schnurlos
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Hornhautentferner - schnurlos
Kategorie
Gesichtspflege
Geschwindigkeitseinstellungen Anz.
2
Nutzung
Trocken, nass
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Verschiedenes
Kabellose Betriebsdauer
3 Std.
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Feiner Kallus-Entferner-Aufsatz ¦ Coarse diamond head
Kennzeichnung
IPX7
Abmessungen und Gewicht
Breite
8.2 cm
Tiefe
4.5 cm
Höhe
17.4 cm
Gewicht
187 g
Energieversorgung
Ladezeit
3 Std.
Batterietechnologie
Lithium-Ionen
Batterie wiederaufladbar
Ja
Stromquelle
Batterie
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Indikatoren
Lädt
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,31*
€ 51,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
ab 6 Stück
€ 40,79667*
€ 48,54804
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,01667*
€ 47,61984
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,70667*
€ 46,06094
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.