Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer TL 85


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8925690
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     608.42
EAN/GTIN:
     6970229250293
Suchbegriffe:
Lichttherapie-Gerät
Lichttherapiegerät
Tageslichtlampen
tageslichtlampen
Die TL 85 Tageslichtlampe begeistert mit innovativer Lichttechnologie für eine gleichmäßige Lichtverteilung. Durch den abnehmbaren Standfuß ist die Lampe besonders platzsparend und ein absoluter Hingucker in jedem Zuhause.
Beurer TL 85 - Lichttherapielampe
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Lichttherapielampe
Kategorie
Lichttherapie
Besondere Funktionen
Ohne UV-Strahlung, flimmerfrei
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Netzteil
Abmessungen und Gewicht
Breite
30 cm
Tiefe
23.5 cm
Höhe
45.2 cm
Gewicht
1.34 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
60 W
Spannung
100 - 240 V / 50/60 Hz
Kabel
3 m
Stromquelle
Gleichstrom-Adapter
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Berührungsempfindlich
Timer-Einstellungen
Timer mit 30, 60, 90, 120 min
Lichttherapie
Leuchtentyp
LED
Integrierte Komponenten
Timer
Lichtintensität
14.000 Lux bei 20 cm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,32*
€ 152,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,23*
€ 151,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,80*
€ 143,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,63*
€ 138,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,65*
€ 125,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.