Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG WSP 6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8925703
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     238693
EAN/GTIN:
     4041056033495
Suchbegriffe:
Speicherheizgeräte
Wärmespeicher
speicherheizgeräte aeg
speicherheizgeräte
Das Heizgerät AEG WSP 6011 verbindet Funktionalität mit Effizienz und ist damit die richtige Wahl für alle, die in den kälteren Monaten Komfort suchen. Seine Heizleistung von 2,4 kW sorgt für eine schnelle Erwärmung eines jeden Raumes, während die elektronische Steuerung und das LCD-Display Komfort und Benutzerfreundlichkeit bieten. Der Heizlüfter arbeitet mit 34 dB(A) sehr leise und kann somit in jeder Umgebung eingesetzt werden, ohne zu stören. Die innovative Funktion zur Erkennung von offenen Fenstern verbessert die Energieeffizienz, indem sie die Heizung automatisch anpasst und so unnötigen Energieverbrauch verhindert. Durch sein bodenstehendes Design lässt sich dieses Heizgerät leicht an jedem beliebigen Ort aufstellen und liefert Wärme genau dort, wo sie benötigt wird. Ob zu Hause oder im Büro - der AEG WSP 6011 ist ein zuverlässiger Heizstrahler, bei dem Energieeffizienz und Benutzerkomfort an erster Stelle stehen.
AEG WSP 6011 - Heizelement - zum Aufstellen - 2.4 kW - Alpine White
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Zum Aufstellen
Farbe
Alpine White
Produkttyp
Heizelement
Funktionen
Heizung
Besondere Merkmale
Erkennung von offenem Fenster
Heizkapazität
2.4 kW
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
18 Steinpakete
Abmessungen und Gewicht
Breite
130.5 cm
Tiefe
27.5 cm
Höhe
65 cm
Gewicht
322 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
6 kW
Spannung
400 (3N) V / 50 Hz
Nennstrom
8.7 A
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Typ
LCD-Bildschirm
Steuerungstyp
Elektronisch
Geräuschentwicklungsdaten
Sound Pressure Level (SPL)
34 dB(A)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.364,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.567,11*
€ 1.864,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.551,17*
€ 1.845,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.470,00*
€ 1.749,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.420,08*
€ 1.689,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.364,88*
€ 1.624,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.