Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORANIER KFC9866 Cerankochfeld


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8925743
Hersteller:
     ORANIER
Herst.-Nr.:
     9207.46
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Kochfelder
Kochmulde
ORANIER KFC9866 - Cerankochfeld - 4 Kochfelder - Nische - Breite: 56 cm - Tiefe: 49 cm - rahmenlos - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
60 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Cerankochfeld - 4 Kochfelder
Abmessungen und Gewicht
Breite
60 cm
Tiefe
52 cm
Höhe
4.5 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
7000 W
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Berührungsempfindlich
Position von Herdplatten-Einstellelementen
Vorderseite
Abmessungen (Nische)
Mindestbreite
56 cm
Mindesttiefe
49 cm
Funktionen des Kochfelds
Kochfeldoberfläche
Keramik
Kochfeld Details
2 x Keramikring-Kochstelle - HiLight - 1200 W - 145 mm ¦ 1 x Keramikring-Kochstelle - Zweikreis - 700/2200 W - 120/210 mm ¦ 1 x Keramikring-Kochstelle - zuschaltbar - 1400/2400 W - 170/170x265 mm
Kochfeld Merkmale
Restwärmeanzeige, Dual-Choice-Element, erweiterbares Element
Rahmenkonstruktion
Rahmenlos
Heizelementtyp
Keramikring-Kochstelle
Weitere Suchbegriffe: kochfelder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.