Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geemarc CL11 Visuelles Anrufsignal / Klingeltonverstärker für Telefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8925752
Hersteller:
     Geemarc
Herst.-Nr.:
     CL11_WH
EAN/GTIN:
     3521350004830
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Geemarc CL11 - Visuelles Anrufsignal / Klingeltonverstärker für Telefon - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
11 cm
Tiefe
5 cm
Höhe
19.5 cm
Farbe
Weiß
Produkttyp
Visuelles Anrufsignal / Klingeltonverstärker
Bestimmt für
Telefon
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.