Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigaset DL780 Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigaset DL780 Plus Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset DL780 Plus Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset DL780 Plus Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset DL780 Plus Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset DL780 Plus Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset DL780 Plus Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset DL780 Plus Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset DL780 Plus Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset DL780 Plus Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset DL780 Plus Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1006-8927596
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     S30350-H220-R101
EAN/GTIN:
     4250366862798
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Gigaset DL780 Plus - Mit Schnur/schnurlos - ECO DECT\GAP - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Mit Schnur/schnurlos
Gehäusefarbe
Schwarz
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte
1
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Hörgerät-kompatibel
Ja
Zubehör im Lieferumfang
Netzadapter
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar - NiMH
Batterie
2 x Batterie
Mitgelieferte Anzahl
2
Standby-Zeit
200 Std.
Gesprächszeit
10 Std.
Anzeige
Typ
Einfarbig
Anzeigensprachen
Multilingual
Anzeigestelle
Telefon
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Eingebaute Uhr, Anzeige der Rufnummer des Anrufers (CLIP/Calling Line Identification Presentation), Sperrliste
Norm für schnurlose Telefone
ECO DECT\GAP
Position des Wählers
Hörer, Telefon
Lautstärkeregelung
Ja
Klingelzeichen
10
Anrufservices
Caller-ID, Anrufsperre
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Kapazität des Telefonbuchs
99 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
20 cm
Tiefe
19.5 cm
Höhe
7.8 cm
Gewicht
590 g
Abmessungen & Gewicht (Handset)
Breite
5.2 cm
Tiefe
2.8 cm
Höhe
17.3 cm
Gewicht
122 g
Abmessungen & Gewicht (Netzteil)
Breite
8.3 cm
Tiefe
9 cm
Höhe
4.8 cm
Gewicht
55 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,29*
€ 116,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,85*
€ 116,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,63*
€ 109,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,10*
€ 106,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,65*
€ 87,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.