| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-8927672 Herst.-Nr.: 24176 EAN/GTIN: 8713439241761 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mehr Griffigkeit und eine persönliche Note für deinen Xbox series X/S-Controller. Trust Gaming GXT 749K - Schutzhülle für Spielkonsolen-Controller - Silikon - Tarnfleck Schwarz - für Microsoft Xbox Series X, S Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 9.4 cm | ![](/p.gif) | Tiefe | 4.5 cm | ![](/p.gif) | Höhe | 15.7 cm | ![](/p.gif) | Gewicht | 30 g | ![](/p.gif) | Farbe | Tarnfleck Schwarz | ![](/p.gif) | Material | Silikon | Herstellergarantie | Service und Support | 2 Jahre | Tragetasche | Typ | Schutzhülle | ![](/p.gif) | Empfohlene Verwendung | Für Spielkonsolen-Controller | ![](/p.gif) | Schutz | Kratzschutz | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Microsoft Xbox |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |