Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts Ibiza Hybrid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8927718
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     467672
EAN/GTIN:
     4250774953750
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Die 4smarts Ibiza Clip-Tasche mit Silikonrahmen verbindet maximalen Geräteschutz mit edler Haptik.
4smarts Ibiza Hybrid - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - Silikon, robuster Kunststoff - klar - für Samsung Galaxy A42 5G
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Klar
Material
Silikon, robuster Kunststoff
Verpackung
Retail
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Funktionen
Unterstützt kabelloses Laden
Empfohlene Verwendung
Für Mobiltelefon
Schutz
Kratzschutz, Stoßschutz, Stoßschutz
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
9.5 cm x 2 cm x 20 cm / 50 g
Abdeckungsart
Hintere Abdeckung
Max. Höhe von Fallschutz
2 m
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy A42 5G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.