| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-8927773 Herst.-Nr.: 0010/8880 EAN/GTIN: 4019588108806 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | TechniSat UNYSAT Universal Quattro-LNB - Satellitenantennen-Umwandler - Quattro-LNB Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Grau | ![](/p.gif) | Produkttyp | Satellitenantennen-Umwandler | Antenne | Funktionen | Wetterfest | ![](/p.gif) | Umformerart | Quattro-LNB | ![](/p.gif) | Scheinwiderstand | 75 Ohm | ![](/p.gif) | Frequenzbereich | 950 - 1950 MHz, 1100 - 2150 MHz, 10.7 - 11.7 GHz, 11.7 - 12.75 GHz, 9.75 GHz, 10.6 GHz | Geleisteter Anschluss | Art | Antenne - F-Stecker |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |