Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLIR ONE Gen 3 - Android


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8928052
Hersteller:
     FLIR Systems
Herst.-Nr.:
     435-0005-03
EAN/GTIN:
     0812462024032
Suchbegriffe:
Infrarotkamera
Thermokamera
Wärmebildkamera
flir infrarotkameras
FLIR ONE Gen 3 - Android - Combo-Modul Wärmebildkamera und visuelle Kamera - an Smartphone anschließbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Combo-Modul Wärmebildkamera und visuelle Kamera - an Smartphone anschließbar
Typ des optischen Sensors
Ungekühlter Mikro-Bolometer
Digital-Video-Format
H.264
Schnittstelle
USB-C
Bildaufnahmeformat
Radiometric JPEG
Verschiedenes
Schutz
Schlagfest
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Maximale Höhe der Stoßfestigkeit
1.5 m
Batterie
Betriebszeit (bis zu)
1 Stunde(n)
Batterietyp
Lithium-Polymer - integriert
Details
Lithium-Polymer-Batterie (wiederaufladbar) (inbegriffen)
Objektivsystem
Typ
F/1.1
Fokuseinstellung
Fixfokus
Min. Fokussierungsabstand
15 cm
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Laden über USB, Zeitrafferaufnahme, Bildoptimierungstechnologie MSX
Abmessungen und Gewicht
Breite
6.7 cm
Tiefe
1.4 cm
Höhe
3.4 cm
Gewicht
34.5 g
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (USB Type-C) ¦ USB (nur Stromversorgung) (USB Type-C)
Belichtung und Weißabgleich
Belichtungsfunktionen
Automatisch, manuell
Merkmale der Wärmebildkamera
Auflösung
80 x 60
Bildwiederholrate
8.7 Hz
Thermofühler-Auflösung
0.048 Megapixel
Spektralbereich
8-14 µm
Thermometriebereich
-20 °C bis 120 °C
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Bildspeicherung
80 x 60 - Wärmebildaufnahmen ¦ JPEG 1440 x 1080 - visuelle Aufnahmen
Weitere Suchbegriffe: infrarotkamera
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 218,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,39*
€ 578,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,35*
€ 553,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 249,03*
€ 296,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,52*
€ 286,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,06*
€ 273,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,53*
€ 260,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.