Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Star mUNITE Aufstellung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8928173
Hersteller:
     Star
Herst.-Nr.:
     37954690
EAN/GTIN:
     k.A.
Star mUNITE - Aufstellung - modern, kompakt - für Tablett - Stahl - weiß - Montageschnittstelle: VESA - Bodenaufstellung
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
47.4 cm
Tiefe
57.3 cm
Höhe
117.9 cm
Gewicht
8.5 kg
Farbe
Weiß
Material
Stahl
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Aufstellung
Design
Modern, kompakt
Empfohlene Verwendung
Tablett
Neigung
-10° bis 90°
Anpassungen
Neigung
Platzierung/Montage
Bodenaufstellung
VESA-Halterung
VESA
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,99*
€ 186,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,81*
€ 184,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,82*
€ 171,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,29*
€ 162,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,56*
€ 147,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Star
37954610
ab € 17,25*
Ähnlich
Star
37954620
ab € 16,91*
Ähnlich
Star
37954630
ab € 57,87*
Ähnlich
Star
37954640
ab € 58,98*
Ähnlich
Star
37954700
ab € 124,57*
Ähnlich
Star
37954730
ab € 29,24*
Ähnlich
Star
37954740
ab € 29,34*
Ähnlich
Star
37954790
ab € 26,99*
Ähnlich
Star
37954800
ab € 26,76*
Ähnlich
Star
37954810
ab € 34,10*
Ähnlich
Star
37954820
ab € 33,72*
Ähnlich
Star
37954710
ab € 29,37*
Ähnlich
Star
37954760
ab € 84,26*
Ähnlich
Star
37950830
ab € 83,16*
Ähnlich
Star
37954780
ab € 84,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.