Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star mUNITE EZ100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8928181
Hersteller:
     Star
Herst.-Nr.:
     37954770
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucker-Rollsockel
Druckerständer
druckerständer
Star mUNITE EZ100 - Aufstellung - für Drucker / Tablet - inklusive kundenseitiger Display-Halterung - Stahl - weiß - Schreibtisch
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
17.6 cm
Tiefe
26.8 cm
Höhe
34 cm
Gewicht
4 kg
Farbe
Weiß
Material
Stahl
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 2 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Aufstellung
Empfohlene Verwendung
Drucker / Tablet
Neigung
-45 ° bis 45 °
Anpassungen
Neigung
Kabelaufbewahrung
Integrierte Kabelaufbewahrung
Platzierung/Montage
Schreibtisch
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,44*
€ 130,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,12*
€ 128,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,69*
€ 118,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,51*
€ 116,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,36*
€ 101,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Star
37950850
ab € 84,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.