Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

beyerdynamic Space


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8928200
Hersteller:
     beyerdynamic
Herst.-Nr.:
     728632
EAN/GTIN:
     k.A.
beyerdynamic Space - Freisprechtelefon - Bluetooth - kabellos, kabelgebunden - USB-C - Nordic Gray
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
13.2 cm
Tiefe
13.2 cm
Höhe
4 cm
Gewicht
354 g
Farbe
Nordic Gray
Produkttyp
Freisprechtelefon - Bluetooth - kabellos, kabelgebunden - USB-C
Zusätzliche Funktionen
Touchpanel
Merkmale
Kensington Sicherheits-Slot
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Kordelzugbeutel
Kennzeichnung
IP64
Kabeldetails
USB-C Kabel - ablösbar ¦ USB-A auf USB-C Adapter
Stromversorgung
Ladezeit
2.5 Stunde(n)
Batterie
Akku für Freisprecheinrichtung wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Betriebszeit (bis zu)
20 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Besonderheiten
Full Duplex Audio, Echo Cancelation
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP)
Frequenzgang
90 - 15000 Hz
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.0
Max. Geräuschdruck
81 dB
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Bluetooth Audio Codec
SBC
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (USB Type-C)
Fernbedienung
Steuerung
Sprachassistent
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Audioeingang - Daten
- 360° - 100 - 10000 Hz
Mit Mikrofonen
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 155,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,52*
€ 230,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,59*
€ 223,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,56*
€ 212,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,28*
€ 202,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,38*
€ 184,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.