Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SureFire Vinson N2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8928474
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     48848
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Headset-Halter
Headset-Ständer
Headsethalter
Headsetständer
Entdecken Sie den SureFire Vinson N2 von Verbatim, einen Ständer für zwei Headsets, der speziell für begeisterte Gamer entwickelt wurde. Dieses Zubehör bietet nicht nur eine sichere Halterung für Ihr Headset, sondern verfügt auch über Funktionen, die Ihr Spielerlebnis verbessern. Mit dem integrierten USB-Hub können Sie Ihre Geräte gleichzeitig anschließen und aufladen, während der spezielle Telefonständer Ihr mobiles Gerät während intensiver Gaming-Sessions stets griffbereit hält. Das Vinson N2 verfügt außerdem über einen 7.1-Kanal-Audioausgang, der eine hochwertige Klangübertragung direkt vom Standfuß ermöglicht. Die LED-Beleuchtung verleiht Ihrer Spielumgebung einen individuellen Touch und schafft die perfekte Atmosphäre für jedes Spiel. Der Ständer ist aus robustem ABS-Kunststoff und Gummi gefertigt und sorgt für Stabilität und rutschfesten Halt für Ihr Headset. Egal, ob Sie ein Gelegenheitsspieler oder ein professioneller Streamer sind, der Vinson N2 ist ein unverzichtbares Zubehör, um Ihren Gaming-Bereich zu organisieren und Ihre Geräte angeschlossen zu halten.
SureFire Vinson N2 - Halter für Headset - gaming - Rot
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
10 cm
Tiefe
13.5 cm
Höhe
28 cm
Gewicht
308 g
Farbe
Rot
Produkttyp
Halter
Produktmaterial
Gummi, ABS-Kunststoff
Paketinhalt
USB-Stromkabel (1 m)
Integrierte Komponenten
USB-Hub (2 Anschlüsse), LED-Leuchten, phone stand
Bestimmt für
Headset
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre Garantie
Verschiedenes
Besonderheiten
Rutschhemmende Oberfläche
Verbindungen
Verbindungen
2 x USB 3.2 Gen 1 - 9-polig USB Typ A ¦ USB-C (nur Spannungsversorgung) - 24-poliger USB-C ¦ 7.1-Kanal-Ton Line-Out - Mini-Phone Stereo 3,5 mm
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.