Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-CF89315 Herst.-Nr.: H1AX00000250 EAN/GTIN: 5055387666719 |
|
|
| | |
| Der motorisierte EST09-Wagen ist eine elegante und anpassungsfähige Lösung für interaktive Displays von 65" bis 86" und eignet sich für den Einsatz in jeder Bildungs- oder Unternehmensumgebung. Mit der Höhenverstellung per Knopfdruck über die kabelgebundene Fernbedienung oder über das interaktive Display hat der Benutzer die Möglichkeit, zwei voreingestellte Höhen zu programmieren und schnell mit seinem Unterricht oder seiner Präsentation zu beginnen. Mit einer stufenlosen motorisierten Höhenverstellung von 500 mm und einer Geschwindigkeit von 25 mm/s ist der EST09 die ideale Ergänzung zu Ihrem interaktiven Optoma-Display. Optoma EST09 - Wagen - motorisierter Lift - für LED-Display - verriegelbar - Schwarz - Bildschirmgröße: 165.1-218.4 cm (65"-86") Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 103.6 cm | | Tiefe | 73.7 cm | | Höhe | 172.8 cm | | Gewicht | 27.5 kg | | Farbe | Schwarz | | Einstellbare Höhe | 122.8-172.8 cm | | Packungsinhalt | Verkabelte Fernbedienung, Stromkabel, Kurzanleitung | Möbel für audiovisuelle Geräte | Typ | Wagen | | Design | Motorisierter Lift | | Max. Ladegewicht | 100 kg | | Empfohlene Verwendung | LED-Display | | Details | Lift mit Kollisionsschutz | | Empfohlene Display-Größe | 165.1-218.4 cm (65"-86") | | Anz. Räder | 4 | | Einstellbare Füße | Ja | | Anheben | 50 cm | | Anpassungen | Höhe | | Verriegelbar | Ja | | Umgebung | Innenbereich | Details zu Abmessungen & Gewicht | Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht | 34 kg |
|
| | |
| | | |
| |