Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 173-46152404 Herst.-Nr.: H1AX00000253 EAN/GTIN: 5055387666740 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Ablage TB01 bietet eine bequeme Ablagefläche für Laptops und ist leicht in der Höhe verstellbar. Es wird an die Stützen des motorisierten Wagens EST09 geklemmt und hat eine maximale Tragfähigkeit von 22 lb. Optoma TB01 - Regal - für Notebook - Schwarz - seitliche Befestigung Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 52.4 cm | ![](/p.gif) | Tiefe | 32.5 cm | ![](/p.gif) | Höhe | 5.2 cm | ![](/p.gif) | Gewicht | 2.29 kg | ![](/p.gif) | Farbe | Schwarz | Möbel für audiovisuelle Geräte | Typ | Regal | ![](/p.gif) | Empfohlene Verwendung | Notebook | ![](/p.gif) | Details | Tragfähigkeit 10 kg (Gerät) | ![](/p.gif) | Details des Sets | Regal 1 | ![](/p.gif) | Platzierung/Montage | Seitliche Befestigung | Details zu Abmessungen & Gewicht | Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht | 3.19 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |