Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4249L-441-49 Herst.-Nr.: 441-49 EAN/GTIN: 5705730441493 |
| |
|
| | |
| Mit dem Sandberg Car Charger 3-in-1 130 W USB-C PD haben Sie in Ihrem Auto immer einen USB-Anschluss zur Hand. Sie erhalten einen USB-C-Anschluss zum Aufladen von Smartphones und Tablets sowie einen superschnellen USB-C PD 100-W-Ladeanschluss zum Aufladen von unterstützten Geräten. Das Ladegerät ist auch mit Standard-USB-Geräten kompatibel. Sandberg Active - Auto-Netzteil - 130 Watt - 3 Ausgabeanschlussstellen (USB, 24 pin USB-C) Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 3.5 cm | | Tiefe | 2.5 cm | | Höhe | 6.5 cm | | Gewicht | 25 g | | Produkttyp | Auto-Netzteil | | Entwickelt für | Mobiltelefon | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 5 Jahre | Verschiedenes | Kennzeichnung | FCC, WEEE, UKCA | Stromversorgungsgerät | Erforderliche Netzspannung | 12 - 24 V | | Gestellte Leistung | 130 Watt | | Merkmale | Kurzschlussschutz, Überladungsschutz, Überstromschutz | | Eingangsanschlüsse | Automobile cigarette lighter | | Ausgabeanschlussstellen | Gesamt 3: 4-polig USB Typ A, 24 pin USB-C | | Details zum Leistungsgerät | 24-poliger USB-C - Ausgang - 20 V - 100 W - 5 A ¦ 24-poliger USB-C - Ausgang - 12 V - 30 W - 2.5 A ¦ 4-polig USB-Typ A - Ausgang - 12 V - 30 W - 2.5 A ¦ 4-poliger USB-A + 24-poliger USB-C - 5 V - 30 W - 4.8 A | | Menge Eingangsstecker | 1 | Abmessungen & Gewicht (Transport) | Transportbreite | 7.7 cm | | Transporttiefe | 3.9 cm | | Transporthöhe | 11.2 cm | | Transportgewicht | 600 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4249 | | | | | | pro Stück | € 10,00* | ab € 29,51* | € 40,07* | | | | | | | 29 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 33,52* | € 45,28* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 43,47* | € 58,30* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 48,28* | € 64,57* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 65,66* | € 86,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4249 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4249 | | Versand: Lager 4249 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | | ab € 55,00* | € 7,50* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4249 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|