Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung EF-QS911 Hintere Abdeckung für Mobiltelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung EF-QS911CTEGWW Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Transparent
Samsung EF-QS911CTEGWW Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Transparent
Samsung EF-QS911CTEGWW Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Transparent
Samsung EF-QS911CTEGWW Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Transparent
Artikel-Nr.:
     C1006-8930001
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EF-QS911CTEGWW
EAN/GTIN:
     8806094768909
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Samsung EF-QS911 - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - durchsichtig - für Samsung Galaxy S23
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7.33 cm
Tiefe
1.05 cm
Höhe
14.88 cm
Gewicht
25 g
Farbe
Durchsichtig
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Empfohlene Verwendung
Für Mobiltelefon
Kennzeichnung
UL
Schutz
Schlagschutz, Fallschutz, Kratzschutz
Abdeckungsart
Hintere Abdeckung
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy S23
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.