Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung EF-PS916 Hintere Abdeckung für Mobiltelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung EF-PS916TNEGWW Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6") Cover Navy
Samsung EF-PS916TNEGWW Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6") Cover Navy
Samsung EF-PS916TNEGWW Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6") Cover Navy
Samsung EF-PS916TNEGWW Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6") Cover Navy
Artikel-Nr.:
     C1006-8930007
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EF-PS916TNEGWW
EAN/GTIN:
     8806094770643
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Silikonhüllen
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Samsung EF-PS916 - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - Silikon - marineblau - für Galaxy S23+
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7.99 cm
Tiefe
1.06 cm
Höhe
16.15 cm
Gewicht
32 g
Farbe
Marineblau
Material
Silikon
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Empfohlene Verwendung
Für Mobiltelefon
Kennzeichnung
UL
Schutz
Kratzschutz, Kratzschutz, Stoßschutz
Abdeckungsart
Hintere Abdeckung
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy S23+
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.