Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung EF-PS916 Hintere Abdeckung für Mobiltelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung EF-PS916TUEGWW Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6") Cover Cremefarben
Samsung EF-PS916TUEGWW Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6") Cover Cremefarben
Samsung EF-PS916TUEGWW Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6") Cover Cremefarben
Artikel-Nr.:
     C1006-8930009
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EF-PS916TUEGWW
EAN/GTIN:
     8806094770612
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Samsung EF-PS916 - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - Silikon - Cremefarben - für Galaxy S23+
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7.99 cm
Tiefe
1.06 cm
Höhe
16.15 cm
Gewicht
32 g
Farbe
Cremefarben
Material
Silikon
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Empfohlene Verwendung
Für Mobiltelefon
Kennzeichnung
UL
Schutz
Kratzschutz, Stoßschutz, Kratzschutz
Abdeckungsart
Hintere Abdeckung
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy S23+
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.