| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8930015 Herst.-Nr.: EF-ZS918CBEGWW EAN/GTIN: 8806094772838 |
| |
|
| | |
| Samsung EF-ZS918 - Flip-Hülle für Mobiltelefon - Schwarz - für Galaxy S23 Ultra Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 8.32 cm | | Tiefe | 1.46 cm | | Höhe | 16.74 cm | | Gewicht | 75 g | | Farbe | Schwarz | Tragetasche | Typ | Schutzabdeckung | | Empfohlene Verwendung | Für Mobiltelefon | | Kennzeichnung | UL | | Öffnungstyp | Seitlich | | Deckelmerkmale | Fensterausschnitt | | Abdeckungsart | Flip-Hülle | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Samsung Galaxy S23 Ultra |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Samsung Smartphone Schutzhülle, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, telefontasche samsung, mobiltelefon hülle |
| | |
| |