Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung EF-PS916 Hintere Abdeckung für Mobiltelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung EF-PS916TOEGWW Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6") Cover Orange
Samsung EF-PS916TOEGWW Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6") Cover Orange
Samsung EF-PS916TOEGWW Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6") Cover Orange
Artikel-Nr.:
     C1006-8930034
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EF-PS916TOEGWW
EAN/GTIN:
     8806094770629
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Samsung EF-PS916 - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - Silikon - orange - für Galaxy S23+
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7.99 cm
Tiefe
1.06 cm
Höhe
16.15 cm
Gewicht
32 g
Farbe
Orange
Material
Silikon
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Empfohlene Verwendung
Für Mobiltelefon
Kennzeichnung
UL
Schutz
Kratzschutz, Stoßschutz, Kratzschutz
Abdeckungsart
Hintere Abdeckung
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy S23+
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.