Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra Elite 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8930091
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     100-99183700-98
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Wenn Sie trainieren, brauchen Sie Kopfhörer, die mit Ihrem Tempo mithalten können. Die Jabra Elite 4 Active sind wasser- und schweißfest, ergonomisch geformt und unglaublich strapazierfähig und sorgen für einen bequemen Sitz. Und das ist noch nicht alles: Der beeindruckende Klang mit aktiver Geräuschunterdrückung (ANC), anpassbarem Equalizer und HearThrough-Technologie sowie der Zugriff auf die Spotify Tap-Wiedergabe geben Ihrem Training einen echten Schub.
Jabra Elite 4 - True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon - im Ohr - Bluetooth - aktive Rauschunterdrückung - Dunkelgrau
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Dunkelgrau
Produkttyp
True Wireless-Kopfhörer - Bluetooth - kabellos
Merkmale
Kabelloses Auto-Pairing, Schnellladefunktion, Stereo-/Mono-Modus, Batteriestatusanzeige, Over-the-Air-Updates
Max. Betriebsabstand
10 m
Details zu Abmessungen & Gewicht
Ohrhörer: 2.01 cm x 2.08 cm x 2.72 cm / 4.6 g ¦ Ladekoffer: 6.415 cm x 3.46 cm x 2.847 cm / 33.4 g
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Computer
Schutz
Wasserabweisend, IP55
Material Ohrpolster
Silikon
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Ladegehäuse, 3 Paar EarGels, Ladekabel USB-C auf USB-A
Kennzeichnung
FCC, RoHS, REACH, ISED
Enthaltene Software
Jabra Sound+
Kabeldetails
USB-C auf USB-A Kabel - 20 cm
Stromversorgung
Ladezeit
3.5 Stunde(n)
Batterie
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Standby-Zeit
4320 Stunden
Betriebszeit (bis zu)
7 Stunde(n)
Laufzeitdetails
Andauernde Wiedergabe: bis zu 7 Stunden ¦ Wiedergabe (mit eingeschalteter Geräuschminimierung): bis zu 5.5 Stunden ¦ Andauernde Wiedergabe (mit Ladecase): bis zu 28 Stunden ¦ Wiedergabe (mit eingeschalteter Geräuschminimierung) (mit Ladecase): bis zu 22 Stunden ¦ Sprachanruf (Aktive Geräuschunterdrückung aktiviert/Busylight aus): bis zu 7 Stunden
Automatisches Ein/Aus
Ja
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Besonderheiten
Google Fast Pair, Microsoft Swift Pair, HearThrough, Spotify Tap
Kopfhörer-Formfaktor
Im Ohr
Membran
6 mm
Active Noise Canceling
Ja
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.2
Soundeffekte
Personal Sound
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Anz. gleichzeitig anschließbare Geräte
6
Bluetooth Audio Codec
SBC, aptX
Audio-Ausgabedetails
Multimedia - 20 - 20000 ¦ Kommunikation - 100 - 8000
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler, Anruf
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
15.9 cm
Transporttiefe
11.5 cm
Transporthöhe
3.9 cm
Internet der Dinge (IoT)
Intelligenter Assistent
Siri, Google Assistant
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Frequenzgang
100 - 8000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
MEMS-direktional
Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,32*
€ 96,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,88*
€ 96,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,20*
€ 89,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,11*
€ 87,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,85*
€ 73,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.