Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huawei FreeBuds 5i


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8930137
Hersteller:
     Huawei Technologies
Herst.-Nr.:
     55036652
EAN/GTIN:
     6941487282586
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Huawei FreeBuds 5i - True Wireless-Kopfhörer - im Ohr - Bluetooth - aktive Rauschunterdrückung - Blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
3.09 cm
Tiefe
2.17 cm
Höhe
2.39 cm
Gewicht
4.9 g
Farbe
Blau
Produkttyp
True Wireless-Kopfhörer - Bluetooth - kabellos
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Hochauflösendes Audio
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Stromversorgung
Betriebszeit (bis zu)
7.5 Stunde(n)
Laufzeitdetails
Andauernde Wiedergabe (mit Ladecase): bis zu 28 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Kopfhörer-Formfaktor
Im Ohr
Membran
10 mm
Active Noise Canceling
Ja
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.2
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,02*
€ 89,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,84*
€ 87,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,14*
€ 82,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,17*
€ 79,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,68*
€ 67,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.