Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA Bildschirmschutz für Handy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8930187
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D70565
EAN/GTIN:
     7640186415651
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Fernarbeit hat Smartphones immer beliebter gemacht. An öffentlichen Orten ist es schwierig, die Daten auf dem Display vor der Einsichtnahme durch Dritte zu schützen. DICOTA hat die perfekte Lösung für Sie! Die Secret 4-Way ist eine hochwirksame Schutzfolie für Ihr Display, die persönliche und vertrauliche Daten vor neugierigen Blicken schützt. Die Folie haftet dank der Verwendung einer Silikonschicht direkt auf der gesamten Oberfläche Ihres Displays. Die Secret 4-Way Schutzfolie verhindert nicht nur unerwünschte Einblicke auf Ihr Display, sondern schützt auch vor Kratzern. Weitere Produkteigenschaften sind die hohe mechanische Belastbarkeit und die leichte Ablösbarkeit. Die 4-Wege-Technologie schützt das Display vor neugierigen Blicken von allen vier Seiten: links/rechts und oben/unten. Eine praktische und effektive Methode, um sicherzustellen, dass niemand außer Ihnen Ihre Daten sehen kann. Ideal für den Einsatz in einem Hotel oder im Bus, Zug oder Flugzeug.
DICOTA - Bildschirmschutz für Handy - Sichtschutzfilter, 4-Wege, selbstklebend - Folie - mit Sichtschutzfilter - 4-Wege - klebend - Schwarz - für Apple iPhone 14
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.8 cm
Höhe
14.3 cm
Gewicht
10 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Bildschirmschutz - Folie - mit Sichtschutzfilter
Produktmaterial
PET-Folie
Schutz
Kratzfest, unempfindlich gegen Fingerabdrücke, entspiegelt, Blaulichtreduzierung
Installationstyp
Klebend
Dicke
0.42 mm
Bestimmt für
Handy
Blickschutzfilter
4-Wege
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple iPhone 14
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.