Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etherma Solamagic S2 ARC SM-S2-2500-ARC-NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8930938
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     9300108
EAN/GTIN:
     4026911104527
Suchbegriffe:
Dimmer
Heizstrahler
Infrarotheizer
Infrarotstrahler
Der SOLAMAGIC S2 ARC ist eine starke Outdoor-Version für Ihren Außenbereich mit bereits integriertem Funkdimmer. Der Strahler kann mittels eines 4-Kanal-Handsenders in 3 Stufen gedimmt werden. Das Gerät ist aus hochwertigem Aluminium gefertigt und mit einer Solastar-Heizröhre ausgestattet, die eine angenehmere, hellere Farbe mit besserer Wärmeleistung kombiniert. Gerade im Außenbereich sind kurzwellige Infrarotheizungen besonders flexibel und garantieren eine gleichmäßige, angenehme Wärmezone. Aufgrund ihrer Wellenlänge durchdringt kurzwellige Infrarotstrahlung die Luft besonders effizient und schnell, was hohe Betriebskosteneinsparungen im Vergleich zu Gas- und Quarzstrahlern garantiert.
Etherma Solamagic S2 ARC SM-S2-2500-ARC-NA - Heizelement - Wandbefestigung, Deckenbefestigung - 2.5 kW - Nano-Anthracite
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Wandbefestigung, Deckenbefestigung
Farbe
Nano-Anthracite
Produkttyp
Heizelement
Funktionen
Heizung
Material
Aluminium
Heizkapazität
2.5 kW
Heizmethode
Infrarot
Verschiedenes
Kennzeichnung
IP65, TUV Nord
Abmessungen und Gewicht
Breite
90 cm
Tiefe
20 cm
Höhe
23.1 cm
Gewicht
3.5 kg
Energieversorgung
Kabellänge
1.8 m
Spannung
230 V
Ein-/Aus-Schalter
Ja
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Hitzeeinstellungen Anz.
3
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 578,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 678,48*
€ 807,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 668,74*
€ 795,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 646,36*
€ 769,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 624,02*
€ 742,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 578,10*
€ 687,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Etherma
9300107
ab € 583,20*
Ähnlich
Etherma
9300106
ab € 581,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.