Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etherma PA-3-NA Heizteppich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8930947
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     40855
EAN/GTIN:
     9120061399897
Suchbegriffe:
Dachheizmatte
Heizmatte
Heizmatten
Heizteppich
Beheizte Teppiche verhindern auf angenehme Weise kalte Böden im Büro, zu Hause, hinter dem Verkaufstisch, an der Kasse im Supermarkt oder auf dem Messestand.
Etherma PA-3-NA - Heizteppich - zum Aufstellen - 0.15 kW - Anthrazit
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Zum Aufstellen
Farbe
Anthrazit
Produkttyp
Heizteppich
Funktionen
Heizung
Material
100% Polypropylen
Sicherheitsmerkmale
Schutzisolierung
Heizkapazität
0.15 kW
Verschiedenes
Kennzeichnung
IPX1
Abmessungen und Gewicht
Breite
60 cm
Tiefe
100 cm
Höhe
1 cm
Energieversorgung
Kabellänge
2 m
Spannung
230 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,98*
€ 80,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,96*
€ 77,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,65*
€ 73,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,99*
€ 65,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Etherma
40854
ab € 52,33*
Ähnlich
Etherma
40853
ab € 45,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.