Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etherma PA-4-NA Heizteppich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8930948
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     40856
EAN/GTIN:
     9120061399903
Suchbegriffe:
Dachheizmatte
Heizmatte
Heizmatten
Heizteppich
Beheizte Teppiche verhindern auf angenehme Weise kalte Böden im Büro, zu Hause, hinter dem Verkaufstisch, an der Kasse im Supermarkt oder auf dem Messestand.
Etherma PA-4-NA - Heizteppich - zum Aufstellen - 0.18 kW - Anthrazit
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Zum Aufstellen
Farbe
Anthrazit
Produkttyp
Heizteppich
Funktionen
Heizung
Material
100% Polypropylen
Sicherheitsmerkmale
Schutzisolierung
Heizkapazität
0.18 kW
Verschiedenes
Kennzeichnung
IPX1
Abmessungen und Gewicht
Breite
90 cm
Tiefe
80 cm
Höhe
1 cm
Energieversorgung
Kabellänge
2 m
Spannung
230 V
Weitere Suchbegriffe: etherma heizmatte, heizmatte
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,34*
€ 84,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,23*
€ 83,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,20*
€ 79,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,60*
€ 70,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.