Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megasat Satmeter HD 5 Combo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8931283
Hersteller:
     Megasat
Herst.-Nr.:
     2600014
EAN/GTIN:
     4046173106978
Suchbegriffe:
SAT-Meter
sat meter
Mit dem Satmessgerät HD 5 Combo können alle Fernsehsignale gemessen werden. Es bietet eine exakte Messung für Satelliten-, Kabel- und terrestrisches Fernsehen (inkl. DVB-T2 HD). Mit der DVB-S2X Messung können auch UHD Frequenzen eingemessen werden. Das komplette Gehäuse besteht aus robustem und hochwertigem Aluminium, in dem ein 5 Zoll großes AMOLED-Farbdisplay integriert wurde. Als kleines Highlight ist auf der Rückseite des Gehäuses ein LED-Licht angebracht, um auch bei schwachen Lichtverhältnissen die Anlage einzumessen. Die Bedienung ist mit dem übersichtlichen und klar strukturierten Menü ein Kinderspiel. Alle Funktionen zur Messung sind leicht zu erreichen und nahezu selbsterklärend.
Megasat Satmeter HD 5 Combo - Antennensignal-Zähleinrichtung
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
21.5 cm
Tiefe
4.5 cm
Höhe
15.6 cm
Gewicht
900 g
Produkttyp
Antennensignal-Zähleinrichtung
Paketinhalt
Tragegurt, Netzvorsatz für das Auto, AC Power Adapter, A/V-Adapter, HF-Koaxialadapter, Tragetasche, Antennensignal-Zähleinrichtung, Silikonhülle
Frequenzbereich
950 - 2150 MHz, 44 - 870 MHz
Integrierte Komponenten
Taschenlampe, Lautsprecher
Bildschirm
OLED-Display - 12.7 cm (5")
Verschiedenes
Stromquelle
Gleichstrom-Adapter, Batterie
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
5000 mAh
Aufladbarer Akku
Wiederaufladbar
Lebensdauer (max.)
4 Stunde(n)
Verbindungen
Verbindungen
Composite-Video-/Audio-Eingang - RCA ¦ HDMI-Ausgang - 19 PIN HDMI Typ A ¦ Satellitenantenne - F-Anschluß ¦ HF-Eingang - F-Anschluß ¦ USB - 4 PIN USB Type A
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
22 cm
Transporttiefe
23.2 cm
Transporthöhe
7.6 cm
Transportgewicht
974 g
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 739,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 753,49*
€ 896,653
pro Stück
ab 2 Stück
€ 752,85*
€ 895,892
pro Stück
ab 5 Stück
€ 751,37*
€ 894,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 747,86*
€ 889,953
pro Stück
ab 500 Stück
€ 739,93*
€ 880,517
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.