Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dimplex DX 522T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8931300
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     380870
EAN/GTIN:
     4015627380875
Suchbegriffe:
Elektroheizkörper
Konvektor
Standkonvektor
elektroheizkörper dimplex
Das Heizgerät Dimplex DX 522T ist eine vielseitige und effiziente Lösung, um in den kälteren Monaten warm zu bleiben. Mit einer Heizleistung von 2000 W und einem Konvektionsheizverfahren sorgt er für schnelle und gleichmäßige Wärme in jedem Raum. Dieser Standofen verfügt über zwei Heizstufen, mit denen Sie die perfekte Temperatur für Ihr Wohlbefinden einstellen können. Sicherheit wird beim DX 522T groß geschrieben, denn er verfügt über einen Frost- und einen Überhitzungsschutz, damit Sie sich während des Betriebs keine Sorgen machen müssen. Dank seines tragbaren Designs mit Tragegriff lässt er sich leicht von Raum zu Raum transportieren und fügt sich nahtlos in jeden Raum ein. Ganz gleich, ob Sie es in Ihrem Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Büro gemütlich haben möchten, der Dimplex DX 522T ist eine zuverlässige und praktische Heizlösung.
Dimplex DX 522T - Heizelement - zum Aufstellen - 2000 W - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Zum Aufstellen
Farbe
Weiß
Produkttyp
Heizelement
Funktionen
Heizung
Sicherheitsmerkmale
Überhitzungsschutz, Frostschutz
Besondere Merkmale
Tragegriff enthalten, Turbomodus
Heizkapazität
2000 W
Heizmethode
Konvektion
Verschiedenes
Kennzeichnung
IP20
Abmessungen und Gewicht
Breite
58.5 cm
Tiefe
23.3 cm
Höhe
44.3 cm
Gewicht
3.75 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
2000 W
Kabellänge
1.5 m
Spannung
230 V / 50 Hz
Steckertyp
Euro
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Hitzeeinstellungen Anz.
2
Steuerelemente
Drehrad
Temperatureinstellung
P2 (2000 W), P1 (1200 W)
Weitere Suchbegriffe: elektroheizkörper
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,39*
€ 83,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,39*
€ 82,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,38*
€ 78,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,94*
€ 77,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,30*
€ 65,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.