Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dimplex Unique DTD4T 05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8931309
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     82840605
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Elektroheizkörper
Konvektor
Entdecken Sie den Komfort und die Bequemlichkeit des Dimplex Unique DTD4T 05, ein wandmontiertes Heizgerät, das für eine effiziente Heizung in Ihrem Haus oder Büro sorgt. Mit einer Heizleistung von 500 W nutzt dieses Gerät die Konvektionsheizung, um die Wärme gleichmäßig zu verteilen und sicherzustellen, dass Ihr Raum in den kälteren Monaten gemütlich bleibt. Die elektronische Steuerung mit Wippschalter und programmierbarem Zeitplan bietet eine benutzerfreundliche Bedienung, mit der Sie Ihre Heizvorlieben ganz einfach anpassen können. Sicherheit hat beim Unique DTD4T 05 oberste Priorität. Dank des Spritzwasserschutzes und der Einhaltung der IP24- und NEMKO-Normen können Sie sich darauf verlassen, dass Ihr Heizgerät hohe Sicherheitsstandards erfüllt. Ganz gleich, ob Sie eine angenehme Temperatur in Ihren Wohnräumen wünschen oder eine zuverlässige Heizlösung für Ihr Büro benötigen, der Dimplex Unique DTD4T 05 erfüllt Ihre Anforderungen.
Dimplex Unique DTD4T 05 - Heizelement - Wandbefestigung - 500 W - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Wandbefestigung
Farbe
Weiß
Produkttyp
Heizelement
Funktionen
Heizung
Sicherheitsmerkmale
Spritzwasserschutz
Heizkapazität
500 W
Heizmethode
Konvektion
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Halterung
Kennzeichnung
NEMKO, IP24
Abmessungen und Gewicht
Breite
52.5 cm
Tiefe
9 cm
Höhe
40 cm
Gewicht
3.3 kg
Energieversorgung
Spannung
230 V / 50 Hz
Ein-/Aus-Schalter
Ja
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Elektronisch
Einstellbares Zeitprogramm
Ja
Steuerelemente
Kipphebel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,42*
€ 180,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,19*
€ 178,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,67*
€ 173,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,65*
€ 168,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,34*
€ 145,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.