Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dimplex PLX 200E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8931313
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     376220
EAN/GTIN:
     4015627376229
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Elektroheizkörper
Konvektor
Der PLX200E ist ein Lot 20-konformer, moderner und effizienter elektrischer Flächenheizer. Mit seinen intuitiven Bedienelementen, den verschiedenen Zeitschaltuhren und dem Lamellengitter passt dieser Heizlüfter ganz natürlich in jeden Raum.
Dimplex PLX 200E - Heizelement - Wandbefestigung - 2 kW - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Wandbefestigung
Farbe
Weiß
Produkttyp
Heizelement
Funktionen
Heizung
Sicherheitsmerkmale
Überhitzungsschutz, Steuerungssperre, Abschaltautomatik, Frostschutz
Besondere Merkmale
Einstellbares Thermostat
Heizkapazität
2 kW
Heizmethode
Konvektion
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Wandmontage-Kit
Kennzeichnung
IP24
Abmessungen und Gewicht
Breite
85.8 cm
Tiefe
11.5 cm
Höhe
43 cm
Gewicht
8 kg
Energieversorgung
Spannung
230 - 240 V / 50 Hz
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Typ
Digital
Steuerungstyp
Elektronisch
Einstellbares Zeitprogramm
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,95*
€ 209,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,93*
€ 205,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,44*
€ 199,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,94*
€ 192,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,19*
€ 171,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.