Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dimplex H 260E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8931314
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     376420
EAN/GTIN:
     4015627376427
Suchbegriffe:
Schnellheizer
Elektro-Wandheizer
Wandkonvektor
dimplex 2000w wandkonvektor
Der Dimplex H 260E Heizlüfter vereint Effizienz, Sicherheit und Komfort in einem schlanken, wandmontierten Design. Dieser solide Stahlheizkörper ist mit einem digitalen Display und einem einstellbaren Thermostat ausgestattet, das eine präzise Temperaturregelung ermöglicht. Mit einer Heizleistung von 2 kW bietet er reichlich Wärme für Ihren Raum. Sicherheit wird großgeschrieben: Funktionen wie Frost-, Überhitzungs- und Spritzwasserschutz sorgen für einen zuverlässigen Betrieb. Darüber hinaus bieten die elektronische Steuerung und der programmierbare Zeitplan eine einfache Bedienung und machen ihn zu einer vielseitigen Ergänzung für jedes Zuhause oder Büro. Der Dimplex H 260E ist IP24-zertifiziert und damit eine langlebige und sichere Heizlösung.
Dimplex H 260E - Heizelement - Wandbefestigung - 2 kW - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Wandbefestigung
Farbe
Weiß
Produkttyp
Heizelement
Funktionen
Heizung
Material
Massiver Stahl
Sicherheitsmerkmale
Überhitzungsschutz, Spritzwasserschutz, Frostschutz
Besondere Merkmale
Einstellbares Thermostat
Heizkapazität
2 kW
Verschiedenes
Kennzeichnung
IP24
Abmessungen und Gewicht
Breite
30 cm
Tiefe
12 cm
Höhe
40.5 cm
Gewicht
3.2 kg
Energieversorgung
Spannung
230 V / 50 Hz
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Typ
Digital
Steuerungstyp
Elektronisch
Einstellbares Zeitprogramm
Ja
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,23*
€ 166,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,10*
€ 164,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,13*
€ 157,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,79*
€ 150,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,35*
€ 136,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.