Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aputure Spotlight Mount


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8931372
Hersteller:
     Aputure
Herst.-Nr.:
     1000006711
EAN/GTIN:
     6971842180387
Suchbegriffe:
LED Spot
Spotleuchte
Spotlights
Lichtformer
Die erste Bowens Spotlight-Halterung der Welt. Erreichen Sie ein höheres Maß an Kontrolle mit den internen Shutterblättern des Spotlight Mount für scharfe Schnitte. Mit 3 verschiedenen Objektiven können Sie Ihr Licht punktgenau projizieren.
Aputure Spotlight Mount - Projektionslinse - Aluminium-Druckgusslegierung - 21.87 cm x 35.7 cm
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
21.87 cm
Tiefe
43.45 cm
Höhe
35.7 cm
Gewicht
5.02 kg
Produkttyp
Lichtformer
Transportbreite
29 cm
Transporttiefe
45.5 cm
Transporthöhe
26 cm
Kit-Komponenten
Kit-Komponenten
(1) x Projektionslinse ¦ (1) x Gobo - Größe B ¦ (1) x Gobo-Halter ¦ (1) x Gelrahmen
Lichtsteuerung
Material
Aluminium-Druckgusslegierung
Lichtlenker-Typ
Projektionslinse
Beleuchtungswinkel (Grad)
26
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 824,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 909,97*
€ 1.082,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 905,17*
€ 1.077,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 891,08*
€ 1.060,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 868,85*
€ 1.033,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 824,17*
€ 980,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.