Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 976-DELOCK-19109 Herst.-Nr.: 19109 EAN/GTIN: 4043619191093 |
| |
|
| | |
| Der Delock-Gepäckgurt ist ein unverzichtbares Accessoire für den modernen Reisenden. Er wurde mit Blick auf Funktionalität und Langlebigkeit entwickelt und verfügt über eine verstellbare Länge von bis zu 1,5 m, die eine individuelle Anpassung an verschiedene Gepäckgrößen ermöglicht. Der aus hochwertigem Polypropylen gefertigte Gurt ist nicht nur robust, sondern auch widerstandsfähig gegen extreme Temperaturen, so dass er den Anforderungen des Reisens gewachsen ist. Ganz gleich, ob Sie nach einer zuverlässigen Methode zur Sicherung Ihres Gepäcks suchen oder einen vielseitigen Gurt für andere Zwecke benötigen, der Delock-Gurt ist die perfekte Lösung. Delock - Gurt für Gepäck - einstellbar, 1,5 m - Schwarz (Packung mit 2) Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 2.5 cm | | Farbe | Schwarz | | Produkttyp | Gurt | | Länge | 1.5 m | | Produktmaterial | Polypropylen | | Verpackungsart | Polybeutel | | Anpassungen | Längsverstellung | | Bestimmt für | Gepäck | | Packungsmenge | 2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 976 | | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 3,10* | € 4,63* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 3,11* | € 4,66* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,70* | ab € 3,18* | € 4,76* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,95* | € 9,55* | | | | | 30 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 9,24* | € 12,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 976 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 976 | | Versand: Lager 976 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 976 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|