Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce SPE-178WT Lautsprecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8932493
Hersteller:
     Conrad Electronic
Herst.-Nr.:
     RF-905022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ELA-Deckeneinbaulautsprecher
ELA-Deckenlautsprecher
ELA-Einbaulautsprecher
ELA-Lautsprecher
Der Lautsprecher Renkforce SPE-178WT von Conrad Electronic ist eine hochwertige Audiolösung für PA-Systeme. Dieser passive, kabelgebundene Lautsprecher wurde entwickelt, um eine außergewöhnliche Klangqualität zu liefern, mit einer kontinuierlichen Ausgangsleistung von 20 W RMS und einem Frequenzbereich von 80 - 21.000 Hz. Er verfügt über einen 2-Wege-Crossover-Kanal, der für einen klaren und unverfälschten Klang über alle Frequenzen hinweg sorgt. Mit einer Empfindlichkeit von 90 dB bietet er eine kraftvolle Klangprojektion in verschiedenen Umgebungen. Der SPE-178WT erfüllt die IP6K9K-Norm und ist damit resistent gegen Staub, hohe Temperaturen und Hochdruckwasserstrahlen. Unabhängig davon, ob Sie ihn in einem kommerziellen Raum oder in einer anspruchsvollen Außenumgebung installieren möchten, bietet dieser Lautsprecher sowohl die Möglichkeit der Deckenmontage als auch der Unterputzmontage, was eine flexible Installation ermöglicht. Der integrierte Transformator ermöglicht den Betrieb mit 100 V oder 8 Ohm, so dass verschiedene Audiosystemkonfigurationen möglich sind. Entscheiden Sie sich für den Renkforce SPE-178WT, wenn Sie eine langlebige, hochwertige Audiolösung wünschen.
Renkforce SPE-178WT - Lautsprecher - für PA-System - 20 Watt - zweiweg - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Produkttyp
Lautsprecher - für PA-System
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
IP6K9K
Lautsprechersystem
Empfindlichkeit
90 dB
Lautsprechertyp
Zweiweg - passiv
Empfohlene Aufstellung
Deckenmontage möglich, versenkter Einbau
Frequenzgang
80 - 21000 Hz
Nennimpedanz
8 Ohm
Integrierter Transformator
100-V- oder 8-Ohm-Betrieb
Dauerstrom
20 Watt
Details Dauerleistung
RMS
Maße und Gewicht
Tiefe
4.8 cm
Durchmesser
18.5 cm
... > DCI > Audio > Lautsprecher
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.