Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigaset Premium 300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigaset Premium 300 - exklusives Schnurlostelefon Int. Ware
Gigaset Premium 300 - exklusives Schnurlostelefon Int. Ware
Artikel-Nr.:
     C1006-8932541
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     S30852-H2701-C113
EAN/GTIN:
     4250366868257
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Gigaset Premium 300 - Schnurloses Telefon / VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige - ECO DECT\GAP\CAT-iq
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schnurloses Telefon / VoIP-Telefon
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte
1
Verschiedenes
Verbindungen
USB / 5 pin Micro-USB Type B ¦ Headsetstecker / Sub-Mini-Phone 2,5 mm
Platzierung/Befestigung
Auf dem Tisch
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Ladezeit
2.5 Stunde(n)
Standby-Zeit
Bis zu 200 Std.
Gesprächszeit
Bis zu 720 Min.
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
6.1 cm (2.4")
Bildschirmauflösung
240 x 320 Pixel
Anzeigensprachen
Multilingual
Anzeigestelle
Hörer
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Alarm, Übertrag Telefonbuch, automatische Wiederwahl, Sperrliste, anonymer Anruf, (CLIP) mit Foto (Picture CLIP)
Norm für schnurlose Telefone
ECO DECT\GAP\CAT-iq
Max. Hörer-Betriebsabstand
50 m
Max. Handgerätentfernung (im Freien)
300 m
Position des Wählers
Hörer
Lautstärkeregelung
Ja
Klingelzeichen
22
Max. unterstützte Hörer
6
Anzeigen
Anzeige "Neue Nachricht"
Konferenzfähig
Ja
Anrufservices
Caller-ID, Rufweiterleitung, Anrufsperre
Anruferkennungstyp
Rufnummernanzeige
Freisprecheinrichtung
Ja
Nachrichtendienste
SMS
Telefonspeicher
Speicher für angewählte Nummern
20
Speicher für Anruferkennung
60 Namen und Nummern
Kapazität des Telefonbuchs
500 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
11.7 cm
Tiefe
4.7 cm
Höhe
11.5 cm
Gewicht
166 g
Abmessungen & Gewicht (Handset)
Breite
5.1 cm
Tiefe
1.9 cm
Höhe
13 cm
Gewicht
95 g
Anrufbeantworter
Aufnahmekapazität
55 Min.
IP-Telefonie
VoIP
Ja
Abmessungen & Gewicht (Netzteil)
Breite
7 cm
Tiefe
5.9 cm
Höhe
2.9 cm
Gewicht
130 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,28*
€ 109,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,95*
€ 109,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,06*
€ 98,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,08*
€ 95,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,01*
€ 84,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.