Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts 6 Monate Garantie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8932668
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     452034
EAN/GTIN:
     4252011901937
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Dieser 360° Schutz vereint ein hochqualitatives X-Pro Clear Glass in Kombination mit einer flexiblen Clear Schutzhülle.
4smarts - 360° starter set - Schutzhülle hintere Abdeckung für Mobiltelefon - Temperglas, Thermoplastisches Polyurethan (TPU) - durchsichtig - für Samsung Galaxy A13
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Durchsichtig
Material
Temperglas, Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
Verpackung
Retail
Angaben zu Abmessungen
Phone case - Breite: 9.5 cm - Tiefe: 2 cm - Höhe: 20 cm
Verpackungsdetails
Hängebox
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 6 Monate
Tragetasche
Typ
Schutzhülle
Mitgeliefertes Zubehör
Reinigungstuch aus Mikrofaser, feuchtes Tuch, X-Pro Clear Glass, antistatische Klebefolie zur Staubentfernung
Funktionen
Aussparung unten, Touch-Empfindlichkeit
Empfohlene Verwendung
Für Mobiltelefon
Schutz
Schlagschutz, wasserabweisend, Schmutzabweisend, Kratzschutz, Stoßschutz, ölabweisend
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
70 g
Abdeckungsart
Hintere Abdeckung
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy A13
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Samsung Smartphone Displayschutzfolie, Samsung Smartphone Schutzfolie, Samsung Smartphone Schutzglas, Samsung Smartphone Schutzhülle, Schutzglas und Hülle für Smartphone, Smartphone Set Displayschutzglas und Hülle, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, displayfolie panzerglas, samsung smartphone displayschutzfolie, 4smarts displayfolie
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.