Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts 1 Jahr Garantie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8932767
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     458781
EAN/GTIN:
     4252011901906
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Gepäckanhänger
Kofferanhänger
Schlüsselfinder-Zubehör
4smarts - Set - Tasche für Airtag - Kunstleder - Schwarz, orange - für Apple AirTag
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
70 g
Farbe
Schwarz, orange
Material
Kunstleder
Verpackung
Retail
Verpackungsdetails
Tasche
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Tragetasche
Typ
Tasche
Empfohlene Verwendung
Für Airtag
Schutz
Kratzschutz, Stoßschutz
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
90 g
Gehäuse-Sets
Hülle Schwarz ¦ Hülle orange
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple AirTag
Weitere Suchbegriffe: gepäckanhänger
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.