Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts 6 Monate Garantie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8932833
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     493531
EAN/GTIN:
     4250774954610
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Maximaler, dezenter und vollflächiger Rundumschutz für dein komplettes Smartphone, bestehend aus einem 2.5D Glas und einer strapazierfähgien Schutzhülle.
4smarts - 360° protection set - Schutzhülle für Mobiltelefon - fettabweisende Beschichtung, gehärtetes Glas (9H), Thermoplastisches Polyurethan (TPU) - durchsichtig - für Samsung Galaxy A52, A52 5G, A52s 5G
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
9.5 cm
Tiefe
2 cm
Höhe
20 cm
Gewicht
40 g
Farbe
Durchsichtig
Material
Fettabweisende Beschichtung, gehärtetes Glas (9H), Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
Verpackung
Retail
Material des Innenfutters
2,5D-Glas
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 6 Monate
Tragetasche
Typ
Schutzhülle
Mitgeliefertes Zubehör
Reinigungstuch aus Mikrofaser, Bildschirmschoner aus gehärtetem Glas, feuchtes Tuch, antistatische Klebefolie zur Staubentfernung
Funktionen
Abgerundete Kante, 5G-Kompatibilität, dünn, Aussparung unten, Touch-Empfindlichkeit
Empfohlene Verwendung
Für Mobiltelefon
Kennzeichnung
Plastic Free
Schutz
Öldicht, unempfindlich gegen Fingerabdrücke, Schutz vor Beschädigungen, Staubschutz, antibakteriell, Schutz vor Verschmutzung, stoßdämpfend
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
60 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy A52, A52 5G, A52s 5G
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Samsung Smartphone Displayschutzfolie, Samsung Smartphone Schutzfolie, Samsung Smartphone Schutzglas, Samsung Smartphone Schutzhülle, Schutzglas und Hülle für Smartphone, Smartphone Set Displayschutzglas und Hülle, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, displayfolie panzerglas, samsung smartphone displayschutzfolie, 4smarts displayfolie
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.