| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-8932836 Herst.-Nr.: 496189 EAN/GTIN: 4250774956546 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4smarts URBAN Lite - Flip-Hülle für Mobiltelefon - Kunstleder - Schwarz - für Apple iPhone 13 mini Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 9.5 cm | ![](/p.gif) | Tiefe | 2 cm | ![](/p.gif) | Höhe | 20 cm | ![](/p.gif) | Gewicht | 70 g | ![](/p.gif) | Farbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Material | Kunstleder | ![](/p.gif) | Verpackung | Retail | ![](/p.gif) | Material des Innenfutters | Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Tragetasche | Typ | Schutzabdeckung | ![](/p.gif) | Funktionen | Abgerundete Kante | ![](/p.gif) | Zusätzliche Fächer | Kreditkarten, Ausweis, Geldscheine | ![](/p.gif) | Empfohlene Verwendung | Für Mobiltelefon | ![](/p.gif) | Kennzeichnung | Plastic Free | ![](/p.gif) | Verschlussart | Magnetverschluss | ![](/p.gif) | Öffnungstyp | Seitlich | ![](/p.gif) | Deckelmerkmale | Standfunktion | ![](/p.gif) | Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht | 90 g | ![](/p.gif) | Abdeckungsart | Flip-Hülle | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple iPhone 13 mini |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone hülle schwarz, mobiltelefon hülle, smartphone tasche flip case |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |