| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8932875 Herst.-Nr.: 540273 EAN/GTIN: 4252011904457 |
| |
|
| | |
| 4smarts URBAN Lite - Flip-Hülle für Mobiltelefon - Polyurethan (PU) - Schwarz - für Samsung Galaxy S23+ Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 9.5 cm | | Tiefe | 2 cm | | Höhe | 20 cm | | Gewicht | 80 g | | Farbe | Schwarz | | Material | Polyurethan (PU) | | Verpackung | Retail | | Material des Innenfutters | Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Tragetasche | Typ | Schutzabdeckung | | Funktionen | Abgerundete Kante | | Zusätzliche Fächer | Kartensteckplätze | | Empfohlene Verwendung | Für Mobiltelefon | | Kennzeichnung | Plastic Free | | Verschlussart | Magnetverschluss | | Öffnungstyp | Seitlich | | Deckelmerkmale | Standfunktion | | Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht | 100 g | | Abdeckungsart | Flip-Hülle | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Samsung Galaxy S23+ |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |