Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Cisco IP DECT 210 Multi-Cell Base Station


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8934022
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     DBS-210-3PC-CE-K9
EAN/GTIN:
     0889728212632
Die Cisco IP DECT 210 Multi-Cell-Basisstation ist für die Verwendung mit dem Cisco IP DECT-Telefon-Handset 6825 konzipiert, um eine komfortable, schnurlose, mobile Voice-over-IP (VoIP)-Telefonlösung zu schaffen. Dieses leicht skalierbare, hochinnovative VoIP-System ist ideal für Benutzer, die sich an ihren Standorten häufig bewegen, auf dem Gelände jedoch immer erreichbar sein müssen.
Cisco IP DECT 210 Multi-Cell Base Station - Basisstation für schnurloses Telefon/VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige - IP-DECT - dreiweg Anruffunktion - SIP, SRTP
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Basisstation für schnurloses Telefon/VoIP-Telefon
Lokalisierung
Asiatisch-pazifischer Raum, Europäische Union
Kompatible Plattformen
Cisco BroadSoft, Cisco BroadWorks
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Wahlwiederholung, Notruf, Nicht stören, Anruf parken, automatische Anrufbeantwortung, Rückruftaste, Anruf makeln
Norm für schnurlose Telefone
IP-DECT
Max. unterstützte Base Units
250
Anzeigen
Anzeige von Voicemails
Konferenzfähig
Dreiweg
Anrufservices
Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten, Message Waiting-Funktion
Anruferkennungstyp
Rufnummernanzeige
Telefonspeicher
Kapazität des Telefonbuchs
250 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
12.1 cm
Tiefe
3.1 cm
Höhe
12.1 cm
Gewicht
167 g
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
TCP, TFTP, UDP, DNS, HTTPS, Link Layer Discovery Protocol (LLDP), SRTP, SNTP, DNS SRV
Voice Codecs
G.729a, G.729ab, G.726, G.722.2, G.711A/µ
IP-Adressenzuweisung
DHCP
Anz. Netzwerkanschlüsse
1 x Ethernet 10/100Base-TX
VoIP-Protokolle
SIP, SRTP
Sicherheit
TLS
Netzwerkmerkmale
Network Address Translation (NAT), Class 2 PoE, Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 199,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,78*
€ 288,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,56*
€ 285,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,74*
€ 267,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,67*
€ 255,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,68*
€ 237,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.